{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Highline | |
Sonderdienstleistung | Textilveredelung | |
Geschlecht | Herren | |
Gewebezusammensetzung | 35% Baumwolle; 65% Polyester | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 285 g/m2 | |
Kleidung Standard | UV-Standard 801; Oeko-Tex Standard 100 | |
Waschen | 60 °C Buntwäsche | |
Farbe | kornblau / marine | |
Material | Baumwolle, Polyester | |
Größe ES | 44L | |
Konfektionsgröße DE | 102 | |
Größe FR | 44L | |
Größe IT | 44L | |
Hosenverschluss | Reißverschluss | |
Steckverschluss | Sicherheitssteckschnallen an den Trägern | |
Beinabschluss | gerade, offen | |
Anzahl Seitentaschen | 2 | |
Seitentaschen | eingesetzt | |
Anzahl Knietaschen | 2 | |
Anzahl Meterstabtasche | 2 | |
Anzahl Oberschenkeltasche | 1 | |
Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss | ja | |
Handytasche | ja | |
Latztasche | mit Patte und Klettverschluss | |
Produktart | Latzhose |
Artikelnummer | 091331 102 | |
EAN / GTIN | 4030913066479 | |
Herstellernummer | 2330 102 |