Schraubensicherungslack 50 ml

Artikel-Nr.: 088072 50
(27,70 € / 100 Milliliter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
128 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Nachhaltigkeit: GARANT GreenPlus

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Dynamische Viskosität 200 mPas
Form pastös
Temperatur Einsatzbereich -40 °C - 80 °C
Funktionsfestigkeit nach 0,5 h
Nachhaltigkeit GARANT GreenPlus
Farbe rot
Füllmenge 50 ml
Lagertemperatur 5 °C - 23 °C
Haltbarkeit ab Herstelldatum 12 Monat
Serie GreenPlus
Produktart Schraubensicherung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 088072 50
EAN / GTIN 4062406423636
Herstellernummer 088072 50

Beschreibung

Ausführung:

Kennzeichnungsfreier Sicherungs- und Kennzeichnunglack. Schützt Bauteile vor Eingriffen Dritter. Schützt vor Korossion.
  • Als Abdeckung elektrisch leitender Teile geeignet.
  • Sehr gute Haftung.
  • Universell einsetzbar für viele Materialien.
  • Hoher Isolationswiderstand.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb