{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Chemische Basis | Methacrylate | |
Dynamische Viskosität | 200.000 mPas - 600.000 mPas | |
Dichte | 1,13 g/cm³ | |
Form | pastös | |
Flammpunkt | 100 °C | |
Temperatur Einsatzbereich | -55 °C - 180 °C | |
Handfestigkeit nach | 5 min - 15 min | |
Funktionsfestigkeit nach | 3 h - 6 h | |
Eigenschaft | fluoreszierend unter UV-Licht; mechanisch beständig | |
Nachhaltigkeit | GARANT GreenPlus | |
geeignet für Material | Metall | |
geeignet für Einsatzbereich | Fügeverbindung; Reparatur | |
für Gewindegröße M bis | M20 | |
maximales Spaltmaß | 0,3 mm | |
Festigkeitsklasse | hochfest | |
minimales Losbrechmoment | 18 Nm | |
Farbe | silber | |
Füllmenge | 50 ml | |
Lagertemperatur | 5 °C - 23 °C | |
Haltbarkeit ab Herstelldatum | 24 Monat | |
Serie | GreenPlus | |
Produktart | Fügeprodukt |
Artikelnummer | 088071 50 | |
EAN / GTIN | 4062406423612 | |
Herstellernummer | 088071 50 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Fügeverbindung 6GP60, Inhalt: 50ml
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
138,50 €
|
|
Chemische Basis | Methacrylate | Methacrylate |
geeignet für Einsatzbereich | Fügeverbindung; Reparatur | Fügeverbindung; Reparatur |
Dichte | 1,13 g/cm³ | 1,13 g/cm³ |
maximales Spaltmaß | 0,3 mm | 0,3 mm |
Funktionsfestigkeit nach | 3 h - 6 h | 3 h - 6 h |
Haltbarkeit ab Herstelldatum | 24 Monat | 24 Monat |
Produktart | Fügeprodukt | Fügeprodukt |