Gewindedichtmittel 5GP42, Inhalt: 50ml

Artikel-Nr.: 088064 50
(55,40 € / 100 Milliliter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
61 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Nachhaltigkeit: GARANT GreenPlus

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Chemische Basis Methacrylatester
Dynamische Viskosität 400 mPas - 800 mPas
Dichte 1,08 g/cm³
Form flüssig
Flammpunkt 100 °C
Temperatur Einsatzbereich -55 °C - 180 °C
Handfestigkeit nach 10 min - 20 min
Funktionsfestigkeit nach 3 h - 6 h
Eigenschaft fluoreszierend unter UV-Licht
Nachhaltigkeit GARANT GreenPlus
geeignet für Material Metall
für Gewindegröße M bis M26
für Gewindegröße Zoll 3/4 Zoll
maximales Spaltmaß 0,15 mm
Festigkeitsklasse mittelfest
minimales Losbrechmoment 15 Nm - 25 Nm
Demontage mit normalem Werkzeug
Farbe braun
Füllmenge 50 ml
Lagertemperatur 5 °C - 23 °C
Haltbarkeit ab Herstelldatum 24 Monat
Serie GreenPlus
Produktart Dichtmittel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 088064 50
EAN / GTIN 4062406423476
Herstellernummer 088064 50

Beschreibung

Ausführung:

Gewindedichtmittel verhindern Lekagen von gasförmigen und flüssigen Medien. Typische Anwendungen für Gewindedichtmittel sind u. a. das Dichten von konischen Metallgewinden und Anschlussstücken.
Typ 5GP42. Dichtungsmittel für Werkstücke mit Gewinden in hydraulischen oder pneumatischen Anlagen bzw. Anschlussteilen. Effektiver Schutz gegen Öl, Wasser, Kohlenwasserstoffe und chemische Produkte.

Hinweis:

Zu bearbeitendes Material im Vorfeld mit kennzeichnungsfreiem Reiniger Nr. 088004 reinigen.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Gewindedichtmittel 5GP42, Inhalt: 50ml

Gewindedichtmittel 5GP42, Inhalt: 50ml

auf Anfrage
Sofort lieferbar
61 Stück sofort lieferbar
27,70 €
(55,40 € / 100 Milliliter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
27,70 €
(55,40 € / 100 Milliliter)
geeignet für Material Metall Metall
maximales Spaltmaß 0,15 mm 0,35 mm
Festigkeitsklasse mittelfest hochfest
Haltbarkeit ab Herstelldatum 24 Monat 24 Monat
Lagertemperatur 5 °C - 23 °C 5 °C - 23 °C
für Gewindegröße Zoll 3/4 Zoll 3 Zoll
Produktart Dichtmittel Dichtmittel

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb