Schraubensicherung 2GP70 250 ml

Artikel-Nr.: 088062 250
(554,00 € / 1 Liter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Nachhaltigkeit: GARANT GreenPlus

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Chemische Basis Methacrylate
Dynamische Viskosität 300 mPas - 900 mPas
Dichte 1,09 g/cm³
Form flüssig
Flammpunkt 100 °C
Temperatur Einsatzbereich -55 °C - 180 °C
Handfestigkeit nach 5 min - 15 min
Funktionsfestigkeit nach 3 h - 6 h
Eigenschaft abdichtend; fluoreszierend unter UV-Licht; öltolerant
Nachhaltigkeit GARANT GreenPlus
geeignet für Material Metall
geeignet für Einsatzbereich Schraubensicherung; Gewindedichtung; universell einsetzbar
für Gewindegröße M bis M20
Festigkeitsklasse hochfest
minimales Losbrechmoment 35 Nm - 45 Nm
Demontage schwer
Farbe grün
Füllmenge 250 ml
Lagertemperatur 5 °C - 23 °C
Haltbarkeit ab Herstelldatum 24 Monat
Serie GreenPlus
Produktart Schraubensicherung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 088062 250
EAN / GTIN 4062406423445
Herstellernummer 088062 250

Beschreibung

Ausführung:

Der Einsatz von Schraubensicherungen verhindert das ungewollte Lösen und Lockern von Schraubverbindungen. Die einkomponentigen, anaeroben Schraubensicherungen sind für alle Gewindearten und -formen geeignet. Verschraubungen werden abgedichtet. Ein Festfressen wird zuverlässig verhindert.
Typ 2GP70 hochfest. Zum Befestigen von Stehbolzen, Kugel- und Wälzlagern, die normalerweise nicht mehr gelöst werden können. Für stark beanspruchte Schraubverbindungen.

Verwendung:

Niedrigfest − Lösen mit normalem Werkzeug gut möglich. Mittelfest − Lösen mit normalem Werkzeug noch möglich. Hochfest − Lösen nur mit Spezialwerkzeug oder Erhitzen (>150°C) möglich.

Hinweis:

Zu bearbeitendes Material im Vorfeld mit kennzeichnungsfreiem Reiniger Nr. 088004 reinigen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb