Schraubensicherung 2GP22 50 ml

Artikel-Nr.: 088060 50
(66,20 € / 100 Milliliter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Nachhaltigkeit: GARANT GreenPlus

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Chemische Basis Methacrylate
Dynamische Viskosität 800 mPas - 1.500 mPas
Dichte 1,08 g/cm³
Form flüssig
Flammpunkt 100 °C
Temperatur Einsatzbereich -55 °C - 180 °C
Handfestigkeit nach 5 min - 10 min
Funktionsfestigkeit nach 3 h - 6 h
Eigenschaft abdichtend; fluoreszierend unter UV-Licht
Nachhaltigkeit GARANT GreenPlus
geeignet für Material Metall
geeignet für Einsatzbereich Gewindedichtung; Schraubensicherung; universell einsetzbar
für Gewindeart Feingewinde
für Gewindegröße M bis M36
Festigkeitsklasse niedrigfest
minimales Losbrechmoment 5,5 Nm - 11,5 Nm
Farbe violett
Füllmenge 50 ml
Lagertemperatur 5 °C - 23 °C
Haltbarkeit ab Herstelldatum 24 Monat
Serie GreenPlus
Produktart Schraubensicherung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 088060 50
EAN / GTIN 4062406422790
Herstellernummer 088060 50

Beschreibung

Ausführung:

Der Einsatz von Schraubensicherungen verhindert das ungewollte Lösen und Lockern von Schraubverbindungen. Die einkomponentigen, anaeroben Schraubensicherungen sind für alle Gewindearten und -formen geeignet. Verschraubungen werden abgedichtet. Ein Festfressen wird zuverlässig verhindert.
Typ 2GP22 niedrigfest. Mittlere Viskosität. Ideal für leicht demontierbare Schraubverbindungen. Zum Sichern von Schrauben mit Feingewinde.

Verwendung:

Niedrigfest − Lösen mit normalem Werkzeug gut möglich. Mittelfest − Lösen mit normalem Werkzeug noch möglich. Hochfest − Lösen nur mit Spezialwerkzeug oder Erhitzen (>150°C) möglich.

Hinweis:

Zu bearbeitendes Material im Vorfeld mit kennzeichnungsfreiem Reiniger Nr. 088004 reinigen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb