• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GreenPlus Edelstahlreiniger Inox Care, Inhalt (ml bzw. l): 200

Artikel-Nr.: 088005 200
(8,89 € / 1 Liter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml bzw. l) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Nachhaltigkeit: GARANT GreenPlus

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie GreenPlus
Ausführung Fass
Nachhaltigkeit GARANT GreenPlus
Inhalt 200 l
Farbe weiß
Form flüssig
Dichte 0,94 g/cm³
Siedepunkt 100 °C
pH-Wert 11,4
Lagertemperatur 2 °C - 35 °C
Produktart Universalreiniger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 088005 200
EAN / GTIN 4067263120544
Herstellernummer 088005 200

Beschreibung

Ausführung:

NSF-Zertifiziert. Für die Verwendung in der Lebensmittelindustrie geeignet.
Reinigt, schützt und pflegt Edelstahl, Aluminium, Buntmetalle sowie Kunststoffe. Entfernt sicher und einfach Staub, Fingerabdrücke und Öle. Hinterlässt strahlenden Glanz.
200 Liter Kunststofffass.
Der Edestahlreiniger ist gebrauchsfertig und manuell anzuwenden. Ein absolutes Muss für hochwertige Geräte, Oberflächen und Metallbauteile, die auch für eine längere Lagerung zuverlässig geschützt werden müssen. Das Edelstrahlspray eignet sich insbesondere für die Metallbearbeitung und Automotive. Aufgrund der NSF-Zertifzieriung ist er auch für die Verwendung in der Lebensmittelindustrie zur Reinigung und Pflege großer Anlagen geeignet.
  • Kennzeichnungsfrei.
  • Manuell anwendbar.
  • NSF-zertifiziert für den Lebensmittelbereich.
  • Zum Nachfüllen von Sprühflaschen und Drucksprühern geeginet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb