• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GARANT GreenPlus Flex Cleaner, Inhalt (ml bzw. l): 200

Artikel-Nr.: 088001 200
(6,19 € / 1 Liter)
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml bzw. l) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Fass
Nachhaltigkeit GARANT GreenPlus
Inhalt 200 l
Farbe transparent
Form flüssig
Dichte 1,01 g/cm³
Siedepunkt 100 °C
pH-Wert 9
Lagertemperatur 2 °C - 35 °C
Serie GreenPlus
Produktart Universalreiniger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 088001 200
EAN / GTIN 4067263120568
Herstellernummer 088001 200

Beschreibung

Ausführung:

NSF-Zertifiziert. Für die Verwendung in der Lebensmittelindustrie geeignet.
Der flexible Entfetter für die schnelle Reinigung von Ölen, Emulsionen und Fetten. Mischbar mit Wasser bis 1:10.
200 Liter Kunststofffass.
Der Flex Cleaner ist zudem für den schaumarmen Einsatz in Hochdruckreinigern und Fußbodenreinigungsanlagen geeignet und somit flexibel einsetzbar, überall dort, wo Schaum störend ist. Während der Reinigung werden insbsondere Aluminium und Messingoberflächen bis 75°C vor dem Anlaufen geschützt. Durch den Reiniger wird ein temporärer Korrosionsschutz erzielt. Bei manueller Anwendung Reinigungsmittel aufsprühen und nach kurzer Einwirkzeit mit einem Tuch abwischen. Beim Einsatz in der Lebensmittelindustrie die Oberfläche nach der Reinigung mit ausreichend Wasser abspülen.
  • Kennzeichnungsfrei.
  • Manuell und maschinell anwendbar.
  • NSF-zertifiziert für den Lebensmittelbereich.
  • Zum Nachfüllen von Sprühflaschen und Drucksprühern geeginet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb