Wirbelbock M24

Artikel-Nr.: 086486 M24
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde-⌀ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewinde-⌀ M24×30
    Tragfähigkeit WLL SF 4:1 3,15 t
    Aufnahmebreite am Bolzen A 40 mm
    Ösenbreite B 18 mm
    Maß C 70 mm
    Bolzen-⌀ D 58 mm
    Maß E 68 mm
    Höhe H 153 mm
    Produktart Wirbelbock

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 086486 M24
    EAN / GTIN 8013429800139
    Herstellernummer C8000302430

    Beschreibung

    Ausführung:

    Anschraubbarer, 360° drehbarer Anschlagpunkt für das Anheben schwerer Lasten, kugelgelagert, 100 % rissgeprüft, zertifiziert durch die DGUV.

    Hinweis:

    SF 4:1 = Sicherheitsfaktor 4.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb