Wirbelbock M16

Artikel-Nr.: 086486 M16
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
318 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde-⌀ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewinde-⌀ M16×20
Tragfähigkeit WLL SF 4:1 1,12 t
Aufnahmebreite am Bolzen A 30 mm
Ösenbreite B 13 mm
Maß C 46 mm
Bolzen-⌀ D 38 mm
Maß E 50 mm
Höhe H 105 mm
Produktart Wirbelbock

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 086486 M16
EAN / GTIN 8013429800054
Herstellernummer C8000101620

Beschreibung

Ausführung:

Anschraubbarer, 360° drehbarer Anschlagpunkt für das Anheben schwerer Lasten, kugelgelagert, 100 % rissgeprüft, zertifiziert durch die DGUV.

Hinweis:

SF 4:1 = Sicherheitsfaktor 4.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb