Wirbelbock M20

Artikel-Nr.: 086486 M20
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
134 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde-⌀ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewinde-⌀ M20×30
Tragfähigkeit WLL SF 4:1 2 t
Aufnahmebreite am Bolzen A 34 mm
Ösenbreite B 16 mm
Maß C 57 mm
Bolzen-⌀ D 50 mm
Maß E 61 mm
Höhe H 131 mm
Produktart Wirbelbock

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 086486 M20
EAN / GTIN 8013429800092
Herstellernummer C8000202030

Beschreibung

Ausführung:

Anschraubbarer, 360° drehbarer Anschlagpunkt für das Anheben schwerer Lasten, kugelgelagert, 100 % rissgeprüft, zertifiziert durch die DGUV.

Hinweis:

SF 4:1 = Sicherheitsfaktor 4.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb