{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Tragfähigkeit WLL SF 5:1 | 2,5 t | |
Gewinde-⌀ | M24×3 | |
Gewindelänge L | 36 mm | |
Schlüsselweite Innen-Sechskant S | 40 mm | |
Höhe Schraubenkopf A | 55 mm | |
Höhe Mittelsteg B | 55 mm | |
Schraubenkopf-⌀ C | 60 mm | |
Abstand Mittelsteg-Öse D | 83 mm | |
Ösenweite E | 55 mm | |
Ösenstärke F | 25 mm | |
Anschlagwirbelbreite G | 115 mm | |
Gewicht | 2,6 kg | |
Produktart | Anschlagwirbel |
Artikelnummer | 086454 M24X3 | |
EAN / GTIN | 2050002053885 | |
Herstellernummer | QL.DSR M 24 |