Anschlagwirbel Quick Lift DSR, Gewinde-⌀: M12X1,75

Artikel-Nr.: 086454 M12X1,75
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde-⌀ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Tragfähigkeit WLL SF 5:1 0,65 t
Gewinde-⌀ M12×1,75
Gewindelänge L 23 mm
Schlüsselweite Innen-Sechskant S 27 mm
Höhe Schraubenkopf A 40 mm
Höhe Mittelsteg B 40 mm
Schraubenkopf-⌀ C 45 mm
Abstand Mittelsteg-Öse D 53 mm
Ösenweite E 38 mm
Ösenstärke F 17 mm
Anschlagwirbelbreite G 76 mm
Gewicht 0,9 kg
Produktart Anschlagwirbel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 086454 M12X1,75
EAN / GTIN 2050002053847
Herstellernummer QL.DSR M 12

Beschreibung

Ausführung:

Kompakter, hochfester Stahl Anschlagwirbel Quick Lift DSR zum Einschrauben. 360° drehbar und 180° schwenkbar. Zeitersparnis von bis zu 80% gegenüber einem Einschrauben eines klassischen Wirbelrings (DSR vs. Quick Lift DSR). Drehbarkeit unter Last. Einfache Handhabung durch rein mechanisches System. Wartungsfrei, sicher und zuverlässig. Durch Eindrücken des Schraubenkopfes kann der Quick Lift-DSR binnen Sekunden im Innengewinde befestigt werden. Dies funktioniert rein mechanisch, durch Betätigen einer Feder.

Hinweis:

SF 5:1 = Sicherheitsfaktor 5.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb