{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Tragfähigkeit WLL SF 5:1 | 0,7 t | |
Gewinde-⌀ | M14×2 | |
Gewindelänge L | 23 mm | |
Schlüsselweite Innen-Sechskant S | 27 mm | |
Höhe Schraubenkopf A | 40 mm | |
Höhe Mittelsteg B | 40 mm | |
Schraubenkopf-⌀ C | 45 mm | |
Abstand Mittelsteg-Öse D | 53 mm | |
Ösenweite E | 38 mm | |
Ösenstärke F | 17 mm | |
Anschlagwirbelbreite G | 76 mm | |
Gewicht | 0,9 kg | |
Produktart | Anschlagwirbel |
Artikelnummer | 086454 M14X2 | |
EAN / GTIN | 2050002053854 | |
Herstellernummer | QL.DSR M 14 |