{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Tragfähigkeit WLL SF 5:1 | 22 t | |
Tragfähigkeit WLL SF 4:1 | 25 t | |
Gewinde-⌀ | M56×5,5 | |
Gewindelänge L | 78 mm | |
Schlüsselweite Innen-Sechskant S | 19 mm | |
Höhe Schraubenkopf A | 79 mm | |
Höhe Mittelsteg B | 38 mm | |
Schraubenkopf-⌀ C | 90 mm | |
Abstand Mittelsteg-Öse D | 125 mm | |
Ösenweite E | 91 mm | |
Ösenstärke F | 182 mm | |
Anschlagwirbelbreite G | 45 mm | |
Produktart | Anschlagwirbel |
Artikelnummer | 086453 M56X5,5 | |
EAN / GTIN | 2050001949257 | |
Herstellernummer | DSS M 56 UP |