Anschlagwirbel DSS, Gewinde-⌀: M36X4

Artikel-Nr.: 086453 M36X4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde-⌀ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Tragfähigkeit WLL SF 5:1 11 t
Tragfähigkeit WLL SF 4:1 12 t
Gewinde-⌀ M36×4
Gewindelänge L 54 mm
Schlüsselweite Innen-Sechskant S 19 mm
Höhe Schraubenkopf A 61 mm
Höhe Mittelsteg B 31 mm
Schraubenkopf-⌀ C 70 mm
Abstand Mittelsteg-Öse D 104 mm
Ösenweite E 73 mm
Ösenstärke F 149 mm
Anschlagwirbelbreite G 33 mm
Produktart Anschlagwirbel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 086453 M36X4
EAN / GTIN 2050001949219
Herstellernummer DSS M 36 UP
Hersteller LIFTEUROP S.A., Zone d'Activitès Salzbaach BP 100L, 9559 WILTZ, Luxemburg, www.lifteurop.com

Beschreibung

Ausführung:

Kompakter, hochfester Anschlagwirbel zum Einschrauben. 360°drehbar und 180°schwenkbar.

Hinweis:

SF 5:1 = Sicherheitsfaktor 5.
SF 4:1 = Sicherheitsfaktor 4.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb