{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Tragfähigkeit WLL SF 5:1 | 13 t | |
Tragfähigkeit WLL SF 4:1 | 15 t | |
Gewinde-⌀ | M42×4,5 | |
Gewindelänge L | 63 mm | |
Schlüsselweite Innen-Sechskant S | 19 mm | |
Höhe Schraubenkopf A | 61 mm | |
Höhe Mittelsteg B | 31 mm | |
Schraubenkopf-⌀ C | 70 mm | |
Abstand Mittelsteg-Öse D | 104 mm | |
Ösenweite E | 73 mm | |
Ösenstärke F | 149 mm | |
Anschlagwirbelbreite G | 33 mm | |
Produktart | Anschlagwirbel |
Artikelnummer | 086453 M42X4,5 | |
EAN / GTIN | 2050001949226 | |
Herstellernummer | DSS M 42 UP | |
Hersteller | LIFTEUROP S.A., Zone d'Activitès Salzbaach BP 100L, 9559 WILTZ, Luxemburg, www.lifteurop.com |