Anschlagwirbel DSR, Gewinde-⌀: M6X1

Artikel-Nr.: 086452 M6X1
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde-⌀ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Tragfähigkeit WLL SF 5:1 0,15 t
Tragfähigkeit WLL SF 4:1 0,2 t
Gewinde-⌀ M6×1
Gewindelänge L 15 mm
Schlüsselweite Innen-Sechskant S 8 mm
Höhe Schraubenkopf A 33 mm
Höhe Mittelsteg B 30 mm
Schraubenkopf-⌀ C 30 mm
Abstand Mittelsteg-Öse D 38 mm
Ösenweite E 27 mm
Ösenstärke F 14 mm
Anschlagwirbelbreite G 53 mm
Produktart Anschlagwirbel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 086452 M6X1
Kopieren
EAN / GTIN 2050001944580
Kopieren
Herstellernummer DSR M 6 UP
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person LIFTEUROP S.A., Zone d'Activitès Salzbaach BP 100L, 9559 WILTZ, Luxemburg, www.lifteurop.com

Beschreibung

Ausführung:

Kompakter, hochfester Anschlagwirbel zum Einschrauben. 360°drehbar und 180°schwenkbar.

Hinweis:

SF 5:1 = Sicherheitsfaktor 5.
SF 4:1 = Sicherheitsfaktor 4.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb