Anschlagwirbel DSR M18X2,5

Artikel-Nr.: 086452 M18X2,5
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde-⌀ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Tragfähigkeit WLL SF 5:1 2,3 t
Tragfähigkeit WLL SF 4:1 2,3 t
Gewinde-⌀ M18×2,5
Gewindelänge L 27 mm
Schlüsselweite Innen-Sechskant S 8 mm
Höhe Schraubenkopf A 45 mm
Höhe Mittelsteg B 40 mm
Schraubenkopf-⌀ C 45 mm
Abstand Mittelsteg-Öse D 53 mm
Ösenweite E 38 mm
Ösenstärke F 17 mm
Anschlagwirbelbreite G 76 mm
Produktart Anschlagwirbel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 086452 M18X2,5
EAN / GTIN 2050001949073
Herstellernummer DSR M 18 UP

Beschreibung

Ausführung:

Kompakter, hochfester Anschlagwirbel zum Einschrauben. 360°drehbar und 180°schwenkbar.

Hinweis:

SF 5:1 = Sicherheitsfaktor 5.
SF 4:1 = Sicherheitsfaktor 4.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb