Anschlagwirbel DSR M24X3

Artikel-Nr.: 086452 M24X3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde-⌀ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Tragfähigkeit WLL SF 5:1 4,4 t
Tragfähigkeit WLL SF 4:1 5,5 t
Gewinde-⌀ M24×3
Gewindelänge L 36 mm
Schlüsselweite Innen-Sechskant S 14 mm
Höhe Schraubenkopf A 62 mm
Höhe Mittelsteg B 55 mm
Schraubenkopf-⌀ C 60 mm
Abstand Mittelsteg-Öse D 83 mm
Ösenweite E 55 mm
Ösenstärke F 25 mm
Anschlagwirbelbreite G 115 mm
Produktart Anschlagwirbel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 086452 M24X3
EAN / GTIN 2050001944870
Herstellernummer DSR M 24 UP

Beschreibung

Ausführung:

Kompakter, hochfester Anschlagwirbel zum Einschrauben. 360°drehbar und 180°schwenkbar.

Hinweis:

SF 5:1 = Sicherheitsfaktor 5.
SF 4:1 = Sicherheitsfaktor 4.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb