{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
maximaler ⌀ rund | 450 mm | |
maximale Länge plan | 1.500 mm | |
minimale Material-Wandstärke plan | 45 mm | |
minimale Material-Wandstärke rund | 75 mm | |
Maß A | 260 mm | |
Maß B | 359 mm | |
Maß C | 176 mm | |
Maß D | 174 mm | |
Maß E | 140 mm | |
Maß F | 391 mm | |
Maß G | 72 mm | |
maximale Traglast plan | 1.000 kg | |
maximale Traglast rund | 400 kg | |
Gewicht | 63 kg | |
Produktart | Lasthebemagnet |
Artikelnummer | 085995 1000 | |
Herstellernummer | UL1000+ |