• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lasthebemagnet UL E 1000 kg

Artikel-Nr.: 085980 1000
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

maximale Traglast (plan) (kg) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
maximaler ⌀ rund 180 mm
maximale Länge plan 2.500 mm
minimale Material-Wandstärke plan 15 mm
minimale Material-Wandstärke rund 15 mm
Maß A 266 mm
Maß B 320 mm
Maß C 145 mm
Maß D 148 mm
Maß E 71 mm
Maß F 342 mm
Maß G 81 mm
maximale Traglast plan 1.000 kg
maximale Traglast rund 300 kg
Gewicht 39 kg
Produktart Lasthebemagnet

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085980 1000
EAN / GTIN 5012095627937

Beschreibung

Ausführung:

Kompakte, robuste Bauform mit Neodym-Permanentmagneten. Optimale Leistung selbst bei großen Luftspalten, keine Streufelder. Zertifizierte Abreißkraft (siehe Prüfzertifikat).
Leichtgängiger Betätigungsgriff mit Sicherheitssperre für den Schaltmechanismus. Die Lasthebemagnete verfügen über einen Sicherheitsfaktor von 3:1.

Verwendung:

Für sicheres Handling und Transportieren von flachen und runden Materialien, (Nr. 085990; 085980). Für Teile aus Gusseisen oder Stahl, Platten, Stangen oder Rohre. Einsatz in Lagerhäusern, Gießereien / Stahlwerken, Lagerhaltung von Stahl, Werkzeugbau- und Produktionsbereichen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb