{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nennhaltekraft | 105 N | |
⌀ | 20 mm | |
Bohrungs-⌀ | 4,5 mm | |
Höhe | 6 mm | |
Werkstoff Magnetkern | Neodym | |
maximale Temperaturbeständigkeit | 80 °C | |
Produktart | Flachgreifer-Magnet |
Artikelnummer | 085932 20 | |
EAN / GTIN | 5012095608486 | |
Herstellernummer | E1001 |