Flachgreifermagnet mit Bohrung 13 mm

Artikel-Nr.: 085932 13
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 256 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Nennhaltekraft 30 N
    13 mm
    Bohrungs-⌀ 3 mm
    Höhe 4,5 mm
    Werkstoff Magnetkern Neodym
    maximale Temperaturbeständigkeit 80 °C
    Produktart Flachgreifer-Magnet

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 085932 13
    EAN / GTIN 2050001839497
    Herstellernummer E999

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Temperaturbeständig bis maximal 80 °C.
    • Verzinkte Oberfläche, Magnetkern aus Neodym.
    • Geschirmter Flachgreifer mit 3- bis 6facher Haltekraft gegenüber Hartferritgreifern.

    Verwendung:

    Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Schraubbefestigung.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb