Flachgreifermagnet mit Bohrung, Neodym, ⌀: 10mm

Artikel-Nr.: 085932 10
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nennhaltekraft 13 N
10 mm
Bohrungs-⌀ 3 mm
Höhe 4,5 mm
Werkstoff Magnetkern Neodym
maximale Temperaturbeständigkeit 80 °C
Produktart Flachgreifer-Magnet

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 085932 10
Kopieren
EAN / GTIN 2050001839480
Kopieren
Herstellernummer E998
Kopieren

Beschreibung

Ausführung:

  • Temperaturbeständig bis maximal 80 °C.
  • Verzinkte Oberfläche, Magnetkern aus Neodym.
  • Geschirmter Flachgreifer mit 3- bis 6facher Haltekraft gegenüber Hartferritgreifern.

Verwendung:

Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Schraubbefestigung.