Flachgreifermagnet mit Innengewinde, Ferrit, ⌀: 80mm

Artikel-Nr.: 085915 80
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 690 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nennhaltekraft 600 N
80 mm
Höhe 18 mm
Höhe mit Gewinde 34 mm
Werkstoff Magnetkern Ferrit
Werkstoff Oberfläche verzinkt
Gewinde M10
Gewindebuchse ja
maximale Temperaturbeständigkeit 120 °C
Gewicht 520 g
Produktart Flachgreifer-Magnet

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085915 80
EAN / GTIN 2050000965319
Herstellernummer E872

Beschreibung

Ausführung:

  • Geschirmter Flachgreifer aus Hartferrit mit Gewindebuchse.
  • Verzinkte Oberfläche.
  • Temperaturbeständig bis maximal 120 °C.

Verwendung:

Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Schraubbefestigung.

Hinweis:

Einschraubhaken mit Außengewinde unter Nr. 085921.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb