Flachgreifermagnet mit Innengewinde 63 mm

Artikel-Nr.: 085915 63
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 935 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Nennhaltekraft 350 N
    63 mm
    Höhe 14 mm
    Höhe mit Gewinde 30 mm
    Werkstoff Magnetkern Ferrit
    Werkstoff Oberfläche verzinkt
    Gewinde M8
    Gewindebuchse ja
    maximale Temperaturbeständigkeit 120 °C
    Gewicht 240 g
    Produktart Flachgreifer-Magnet

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 085915 63
    EAN / GTIN 2050000965302
    Herstellernummer E871

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Geschirmter Flachgreifer aus Hartferrit mit Gewindebuchse.
    • Verzinkte Oberfläche.
    • Temperaturbeständig bis maximal 120 °C.

    Verwendung:

    Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Schraubbefestigung.

    Hinweis:

    Einschraubhaken mit Außengewinde unter Nr. 085921.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb