{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nennhaltekraft | 80 N | |
⌀ | 32 mm | |
Höhe | 7 mm | |
Höhe mit Gewinde | 15 mm | |
Werkstoff Magnetkern | Ferrit | |
Werkstoff Oberfläche | verzinkt | |
Gewinde | M4 | |
Gewindebuchse | ja | |
maximale Temperaturbeständigkeit | 120 °C | |
Gewicht | 32 g | |
Produktart | Flachgreifer-Magnet |
Artikelnummer | 085915 32 | |
EAN / GTIN | 2050000965289 | |
Herstellernummer | E865 |