{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | duct tape 4662 | |
Klebebandart | einseitig | |
Trägermaterial | Gewebe | |
Gewebefeinheit | 27 Mesh | |
Klebmasse | Naturkautschuk | |
Klebkraft auf Stahl | 0,44 N/mm | |
Dehnungsfähigkeit | 18 % | |
Zugfestigkeit | 3 N/mm | |
Besonderheit | anschmiegsam; handeinreißbar; wasserabweisend | |
Anwendung | Abdichten; Bündeln; Fixieren; Verpacken; Verkleben; Befestigen | |
temperaturbeständig bis | 95 °C | |
Liner vorhanden | nein | |
Lagertemperatur | 15 °C - 35 °C | |
Lager Luftfeuchtigkeit | 50 % - 70 % | |
Farbe | silber | |
Länge | 50 m | |
Breite | 48 mm | |
Stärke | 0,23 mm | |
Produktart | Klebeband |
Artikelnummer | 083600 48X50 | |
EAN / GTIN | 4042448392954 | |
Herstellernummer | 04662-00086-02 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Gewebe-Klebeband 48X50
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 310 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
773 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 096 Stück sofort lieferbar
|
|
Besonderheit | anschmiegsam ;handeinreißbar ;wasserabweisend | handeinreißbar | handeinreißbar |
Dehnungsfähigkeit | 18 | 25 | 25 |
Stärke | 0,23 | 0,17 | 0,17 |
temperaturbeständig bis | 95 | 75 | 75 |
Trägermaterial | Gewebe | Gewebe | Gewebe |
Zugfestigkeit | 3 | 3,5 | 3,5 |
Klebebandart | einseitig | einseitig | einseitig |