Gewebeklebeband 48X50

Artikel-Nr.: 083766 48X50
(0,17 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 447 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Länge (mm×m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Klebebandart einseitig
    Trägermaterial Gewebe
    Gewebefeinheit 32 Mesh
    Klebmasse Synthesekautschuk
    Klebkraft auf Stahl 0,75 N/mm
    Dehnungsfähigkeit 25 %
    Zugfestigkeit 3,5 N/mm
    Besonderheit handeinreißbar
    Anwendung Abdichten; Befestigen; Bündeln; Fixieren; Maskieren; Verpacken; Verkleben
    temperaturbeständig bis 75 °C
    Liner vorhanden nein
    Lagertemperatur 20 °C
    Lager Luftfeuchtigkeit 50 %
    Mindesthaltbarkeit 12 Monat
    Farbe schwarz
    Länge 50 m
    Breite 48 mm
    Stärke 0,17 mm
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 083766 48X50
    EAN / GTIN 4062406242213
    Herstellernummer 083766 48X50

    Beschreibung

    Ausführung:

    Universell einsetzbare Klebebänder für zahlreiche Anwendungsbereiche wie Reparieren, Schützen, Abkleben und Verpacken.
    Einsatzdauer im Innen- und Außenbereich bis zu 2 Wochen.
    Gewebeband mit Hotmelt-Kleber für einfache Abkleb- und Reparaturarbeiten. Durch eine PE-Laminierung auch wasserabweisend. Einsetzbar bei einer Vielzahl von Abdeck- und Abklebebarbeiten. Speziell für Anwendungen mit hohen Anforderungen an die Reißfestigkeit. Leicht abzuwickeln, abzureißen und zudem auch abriebfest.
    Universell einsetzbar für Reparaturarbeiten.

    Empfehlung:

    Vor Verklebung den Untergrund auf Eignung prüfen.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb