HOLEX Vorteilspack Gewebeklebeband, Breite×Länge (mm×m) 48X50

Artikel-Nr.: GG3766 48X50
Neuheit
Setpreis 10 Stück (0,11 € / 1 Meter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
227 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Länge (mm×m) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Klebebandart einseitig
Trägermaterial Gewebe
Gewebefeinheit 32 Mesh
Klebmasse Synthesekautschuk
Klebkraft auf Stahl 0,75 N/mm
Dehnungsfähigkeit 25 %
Zugfestigkeit 3,5 N/mm
Besonderheit handeinreißbar
Anwendung Abdichten; Befestigen; Bündeln; Fixieren; Maskieren; Verpacken; Verkleben
temperaturbeständig bis 75 °C
Liner vorhanden nein
Lagertemperatur 20 °C
Lager Luftfeuchtigkeit 50 %
Mindesthaltbarkeit 12 Monat
Farbe schwarz
Länge 50 m
Breite 48 mm
Stärke 0,17 mm
Produktart Klebeband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG3766 48X50
EAN / GTIN 4067263137610
Herstellernummer GG3766 48X50
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Universell einsetzbare Klebebänder für zahlreiche Anwendungsbereiche wie Reparieren, Schützen, Abkleben und Verpacken.
Einsatzdauer im Innen- und Außenbereich bis zu 2 Wochen.
Gewebeband mit Hotmelt-Kleber für einfache Abkleb- und Reparaturarbeiten. Durch eine PE-Laminierung auch wasserabweisend. Einsetzbar bei einer Vielzahl von Abdeck- und Abklebebarbeiten. Speziell für Anwendungen mit hohen Anforderungen an die Reißfestigkeit. Leicht abzuwickeln, abzureißen und zudem auch abriebfest.
Universell einsetzbar für Reparaturarbeiten.

Merkmal:

Inhalt 10 Stück

Empfehlung:

Vor Verklebung den Untergrund auf Eignung prüfen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb