{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Klebebandart | einseitig | |
Trägermaterial | Gewebe | |
Gewebefeinheit | 32 Mesh | |
Klebmasse | Synthesekautschuk | |
Klebkraft auf Stahl | 0,75 N/mm | |
Dehnungsfähigkeit | 25 % | |
Zugfestigkeit | 3,5 N/mm | |
Besonderheit | handeinreißbar | |
Anwendung | Abdichten; Befestigen; Bündeln; Fixieren; Maskieren; Verpacken; Verkleben | |
temperaturbeständig bis | 75 °C | |
Liner vorhanden | nein | |
Lagertemperatur | 20 °C | |
Lager Luftfeuchtigkeit | 50 % | |
Mindesthaltbarkeit | 12 Monat | |
Farbe | silber | |
Länge | 50 m | |
Breite | 48 mm | |
Stärke | 0,17 mm | |
Produktart | Klebeband |
Artikelnummer | 083765 48X50 | |
EAN / GTIN | 4062406241001 | |
Herstellernummer | 083765 48X50 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Gewebeklebeband 48X50
auf Anfrage
Sofort lieferbar
773 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 096 Stück sofort lieferbar
|
|
Besonderheit | handeinreißbar | handeinreißbar |
Dehnungsfähigkeit | 25 | 25 |
Stärke | 0,17 | 0,17 |
temperaturbeständig bis | 75 | 75 |
Trägermaterial | Gewebe | Gewebe |
Zugfestigkeit | 3,5 | 3,5 |
Klebebandart | einseitig | einseitig |