Klebestick-Set, 20-teilig 052423

Artikel-Nr.: 083388 052423
Setpreis 20 Stück (1,91 € / 1 Kilogramm)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
125 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Hersteller-Produktnummer Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 052423
Form fest
Schmelztemperatur 190 °C
Handfestigkeit nach 60 s - 80 s
Funktionsfestigkeit nach 100 s - 120 s
Eigenschaft lösemittelfrei
geeignet für Material ABS; Holz; Papier; PC; PE; PMMA; PP
Farbe transparent
Länge 30 cm
Klebestick Durchmesser 11 mm
Anzahl Teile 20
Gewicht 600 g
Lagertemperatur 4 °C - 30 °C
Produktart Klebstoff

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083388 052423
EAN / GTIN 4007841052423
Herstellernummer 052423

Beschreibung

Ausführung:

Wenig tropfende Klebesticks ⌀ 11 mm.
„Flex” Klebestick. Temperatur 190 °C, für große Flächen.

Passend für:

Heißklebepistole Glue PRO 300 Nr. 083386.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb