Klebestick-Set, 20-teilig 050092

Artikel-Nr.: 083388 050092
Setpreis 20 Stück (1,13 € / 1 Kilogramm)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Hersteller-Produktnummer Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 050092
Form fest
Schmelztemperatur 190 °C
Handfestigkeit nach 15 s
Funktionsfestigkeit nach 60 s - 90 s
Eigenschaft lösemittelfrei
geeignet für Material ABS; Glas; Holz; Keramik; Metall; Papier; PC; PE; PMMA; PP
Farbe transparent
Länge 30 cm
Klebestick Durchmesser 11 mm
Anzahl Teile 20
Gewicht 600 g
Lagertemperatur 4 °C - 30 °C
Produktart Klebstoff

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083388 050092
EAN / GTIN 4007841050092
Herstellernummer 050092

Beschreibung

Ausführung:

Wenig tropfende Klebesticks ⌀ 11 mm.
„Universal” Klebestick. Temperatur 190 °C.

Passend für:

Heißklebepistole Glue PRO 300 Nr. 083386.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb