Klebestick-Set, 20-teilig, Hersteller-Produktnummer: 048419

Artikel-Nr.: 083388 048419
Setpreis 20 Stück (1,34 € / 1 Kilogramm)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
199 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Hersteller-Produktnummer Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 048419
Chemische Basis Ethylen-Vinylacetat-Copolymer
Form fest
Schmelztemperatur 200 °C
Eigenschaft lösemittelfrei
geeignet für Material Glas; Holz; Keramik; Leder; Papier; PP
Farbe transparent
Länge 25 cm
Klebestick Durchmesser 11 mm
Anzahl Teile 20
Gewicht 500 g
Lagertemperatur 4 °C - 30 °C
Produktart Klebstoff

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083388 048419
EAN / GTIN 4007841048419
Herstellernummer 048419

Beschreibung

Ausführung:

Wenig tropfende Klebesticks ⌀ 11 mm.
Transparente Klebesticks für unsichtbare Verbindungen.

Passend für:

Heißklebepistole Nr. 083385 und 083386.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb