2K-Klebstoff DP8405

Artikel-Nr.: 083374 DP8405
(54,22 € / 100 Milliliter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
60 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Hersteller-ID Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen; GHS09: Umwelt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung DP8405
Chemische Basis Acrylat
Dynamische Viskosität 50.000 mPas
Dichte 1,07 g/cm³
Form flüssig
Verarbeitungstemperatur 20 °C
Temperatur Einsatzbereich -40 °C - 90 °C
Handfestigkeit nach 14 min - 16 min
Funktionsfestigkeit nach 15 min
Eigenschaft zähelastisch; geruchsneutral
geeignet für Material Kunststoff; Metall
geeignet für Einsatzbereich pulverlackierte Oberflächen
maximales Spaltmaß 0,3 mm
Zugfestigkeit 30 N/mm2
Zugscherfestigkeit 17 N/mm2
Überlappungsfestigkeit 30 N/mm2
Farbe grün
Füllmenge 45 g
Lagertemperatur 15 °C - 25 °C
Haltbarkeit ab Herstelldatum 24 Monat
Gefahrstoffkennzeichnung GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen; GHS09: Umwelt
Produktart Zweikomponenten-Klebstoff
beständig gegen Stöße und Vibrationen ja

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083374 DP8405
EAN / GTIN 051115689635
Herstellernummer 7100009688

Beschreibung

Ausführung:

Zähelastischer 2K-Klebstoff zur schnellen und leichten Verarbeitung für dauerhaft feste Verbindungen. Härtet bei Raumtemperatur aus.
Zähelastischer und schlagfester Acrylat-Klebstoff zum hochfesten Verkleben von Kunststoffen wie ABS, PC, PMMA und PVC etc. sowie von Metallen geeignet.

Verwendung:

Handdosierpistole Nr. 083373 Gr. PISTOLE zusammen mit Vorschubkolben Nr. 083375 Gr. KOLBEN10 und Mischröhrchen Nr. 083375 Gr. MIXER verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb