2K-Klebstoff DP110

Artikel-Nr.: 083374 DP110
(60,80 € / 100 Milliliter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
133 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung DP110
Chemische Basis Epoxidharz
Dynamische Viskosität 65.000 mPas
Dichte 1,08 g/cm³
Form flüssig
Verarbeitungstemperatur 20 °C
Temperatur Einsatzbereich -55 °C - 80 °C
Handfestigkeit nach 8 min - 10 min
Funktionsfestigkeit nach 20 min - 30 min
Eigenschaft zähelastisch; wasserbeständig; witterungsbeständig
geeignet für Material Metall; Keramik; Holz; Kunststoff; Beton
maximales Spaltmaß 0,15 mm
Zugfestigkeit 0,71 N/mm2
Zugscherfestigkeit 17 N/mm2
Überlappungsfestigkeit 17 N/mm2
Härte nach Shore A 40
Farbe transluzent
Füllmenge 50 g
Lagertemperatur 15 °C - 25 °C
Haltbarkeit ab Herstelldatum 24 Monat
Produktart Zweikomponenten-Klebstoff
beständig gegen Stöße und Vibrationen nein

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083374 DP110
EAN / GTIN 4054596676824
Herstellernummer 7100200486

Beschreibung

Ausführung:

Zähelastischer 2K-Klebstoff zur schnellen und leichten Verarbeitung für dauerhaft feste Verbindungen. Härtet bei Raumtemperatur aus.
Zum Verkleben von Metallen, harten Kunststoffen, Holz, pulverbeschichtete Oberflächen und Faserverbundwerkstoffen.

Verwendung:

Handdosierpistole Nr. 083373 Gr. PISTOLE zusammen mit Vorschubkolben Nr. 083375 Gr. KOLBEN3 und Mischröhrchen Nr. 083383 Gr. MIXER verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Hersteller-ID Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb