2K-Klebstoff DP100PLUS

Artikel-Nr.: 083374 DP100PLUS
(44,40 € / 100 Milliliter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
62 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Hersteller-ID Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07: Ausrufezeichen; GHS09: Umwelt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung DP100 PLUS
Chemische Basis Epoxidharz
Dynamische Viskosität 19.000 mPas
Dichte 1,15 g/cm³
Form flüssig
Temperatur Einsatzbereich -55 °C - 80 °C
Handfestigkeit nach 20 min
Funktionsfestigkeit nach 2.880 min
geeignet für Material Aluminium; Stahl; Kunststoff; Glas; Holz
Zugscherfestigkeit 7 N/mm2
Überlappungsfestigkeit 24 N/mm2
Farbe transparent
Füllmenge 50 g
Lagertemperatur 16 °C - 25 °C
Haltbarkeit ab Herstelldatum 20 Monat
Gefahrstoffkennzeichnung GHS07: Ausrufezeichen; GHS09: Umwelt
Produktart Zweikomponenten-Klebstoff
beständig gegen Stöße und Vibrationen nein

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083374 DP100PLUS
EAN / GTIN 638060089767
Herstellernummer 7100148750

Beschreibung

Ausführung:

Zähelastischer 2K-Klebstoff zur schnellen und leichten Verarbeitung für dauerhaft feste Verbindungen. Härtet bei Raumtemperatur aus.

Verwendung:

Handdosierpistole Nr. 083373 Gr. PISTOLE zusammen mit Vorschubkolben Nr. 083375 Gr. KOLBEN3 und Mischröhrchen Nr. 083383 Gr. MIXER verwenden.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb