Sofortklebstoff 401_IG

Artikel-Nr.: 083352 401_IG
(144,50 € / 100 Gramm)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
208 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Hersteller-ID Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07: Ausrufezeichen

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung 401
    Chemische Basis Ethyl-Cyanacrylat
    Dynamische Viskosität 70 mPas - 110 mPas
    Dichte 1,05 g/cm³
    Form flüssig
    Temperatur Einsatzbereich -40 °C - 120 °C
    Handfestigkeit nach 3 s - 10 s
    geeignet für Material Gewebe; Holz; Kunststoff; Leder; Metall; Papier; Elastomer
    maximales Spaltmaß 0,15 mm
    Zugscherfestigkeit 20 N/mm2
    Farbe transparent
    Füllmenge 20 ml
    Lagertemperatur 2 °C - 8 °C
    Haltbarkeit ab Herstelldatum 24 Monat
    Gefahrstoffkennzeichnung GHS07: Ausrufezeichen
    Produktart Sekundenkleber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 083352 401_IG
    EAN / GTIN 4058093010914
    Herstellernummer 2218469

    Beschreibung

    Ausführung:

    Universell einsetzbar zur Verbindung unterschiedlicher Materialien. Schnelle Aushärtung und saubere, nahezu unsichtbare Verbindungen. Aushärtung über Luftfeuchtigkeit.

    Hinweis:

    Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb