Sofortklebstoff 401

Artikel-Nr.: 083352 401
(145,00 € / 100 Gramm)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 179 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Hersteller-ID Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07: Ausrufezeichen

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung LOCTITE 401
Chemische Basis Ethyl-Cyanacrylat
Dynamische Viskosität 70 mPas - 110 mPas
Dichte 1,05 g/cm³
Form flüssig
Temperatur Einsatzbereich -40 °C - 120 °C
Handfestigkeit nach 5 s - 10 s
geeignet für Material Gewebe; Holz; Kunststoff; Leder; Metall; Papier; Elastomer; Glas
maximales Spaltmaß 0,15 mm
Zugscherfestigkeit 20 N/mm2
Farbe transparent
Füllmenge 20 ml
Lagertemperatur 2 °C - 8 °C
Haltbarkeit ab Herstelldatum 24 Monat
Gefahrstoffkennzeichnung GHS07: Ausrufezeichen
Produktart Sekundenkleber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083352 401
EAN / GTIN 4100630401201
Herstellernummer 791511

Beschreibung

Ausführung:

Universell einsetzbar zur Verbindung unterschiedlicher Materialien. Schnelle Aushärtung und saubere, nahezu unsichtbare Verbindungen. Aushärtung über Luftfeuchtigkeit.

Verwendung:

Universal-Sofortklebstoff für nahezu alle Materialien wie Kunststoffe, Elastomere, Metalle, vorzugsweise für Papier, Karton, Holz, Leder und Gewebe.

Hinweis:

Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb