{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | LOCTITE 454 | |
Chemische Basis | Ethyl-Cyanacrylat | |
Dynamische Viskosität | 150 mPas - 450 mPas | |
Dichte | 1,05 g/cm³ | |
Form | Gel | |
Temperatur Einsatzbereich | -40 °C - 120 °C | |
Handfestigkeit nach | 5 s - 10 s | |
Eigenschaft | tropffrei; zieht nicht ein | |
geeignet für Material | Elastomer; Holz; Kunststoff; Leder; Metall; Papier; Karton; poröse Materialien | |
maximales Spaltmaß | 0,15 mm | |
Zugscherfestigkeit | 20,9 N/mm2 | |
Farbe | transparent | |
Füllmenge | 20 ml | |
Lagertemperatur | 2 °C - 8 °C | |
Haltbarkeit ab Herstelldatum | 24 Monat | |
Gefahrstoffkennzeichnung | GHS07: Ausrufezeichen | |
Produktart | Sekundenkleber |
Artikelnummer | 083352 454 | |
EAN / GTIN | 5010266454160 | |
Herstellernummer | 195678 |