{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | LOCTITE 2701 | |
Chemische Basis | Dimethacrylatester | |
Dynamische Viskosität | 500 mPas - 900 mPas | |
Dichte | 1,1 g/cm³ | |
Form | flüssig | |
Flammpunkt | 93 °C | |
Temperatur Einsatzbereich | -55 °C - 150 °C | |
Handfestigkeit nach | 10 min | |
Funktionsfestigkeit nach | 6 h | |
Eigenschaft | fluoreszierend unter UV-Licht; abdichtend; öltolerant; vibrationsbeständig; verhindert ein Festfressen | |
geeignet für Material | Metall | |
geeignet für Einsatzbereich | Schraubensicherung; Fügeverbindung; galvanisierte Flächen | |
für Gewindegröße M bis | M20 | |
maximales Spaltmaß | 0,1 mm | |
Festigkeitsklasse | hochfest | |
minimales Losbrechmoment | 38 Nm | |
Demontage | schwer | |
Farbe | grün | |
Füllmenge | 250 ml | |
Lagertemperatur | 8 °C - 21 °C | |
Haltbarkeit ab Herstelldatum | 17 Monat | |
Gefahrstoffkennzeichnung | GHS07: Ausrufezeichen | |
Produktart | Schraubensicherung |
Artikelnummer | 083303 2701 | |
EAN / GTIN | 5010266191508 | |
Herstellernummer | 195725 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schraubensicherung 2701
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
|
|
Chemische Basis | Dimethacrylatester | Methacrylate |
geeignet für Material | Metall | Metall |
Dichte | 1,1 g/cm³ | 1,09 g/cm³ |
Demontage | schwer | schwer |
Form | flüssig | flüssig |
Lagertemperatur | 8 °C - 21 °C | 5 °C - 23 °C |
Temperatur Einsatzbereich | -55 °C - 150 °C | -55 °C - 180 °C |