{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | LOCTITE 243 | |
Chemische Basis | Dimethacrylatester | |
Dynamische Viskosität | 1.300 mPas - 3.000 mPas | |
Dichte | 1,15 g/cm³ | |
Form | flüssig | |
Flammpunkt | 93 °C | |
Temperatur Einsatzbereich | -55 °C - 180 °C | |
Handfestigkeit nach | 10 min | |
Funktionsfestigkeit nach | 2 h | |
Eigenschaft | thixotrop; abdichtend; öltolerant; vibrationsbeständig; verhindert ein Festfressen | |
geeignet für Material | Metall | |
geeignet für Einsatzbereich | Schraubensicherung; Fügeverbindung; universell einsetzbar | |
für Gewindegröße M bis | M36 | |
Festigkeitsklasse | mittelfest | |
minimales Losbrechmoment | 26 Nm | |
Demontage | mit normalem Werkzeug | |
Farbe | blau | |
Füllmenge | 250 ml | |
Lagertemperatur | 8 °C - 21 °C | |
Haltbarkeit ab Herstelldatum | 24 Monat | |
Gefahrstoffkennzeichnung | GHS07: Ausrufezeichen | |
Produktart | Schraubensicherung |
Artikelnummer | 083303 243 | |
EAN / GTIN | 4058093009147 | |
Herstellernummer | 1560038 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schraubensicherung, 250 ml, Herstellerbezeichnung: 243
auf Anfrage
Sofort lieferbar
52 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
138,50 €
|
|
Festigkeitsklasse | mittelfest | mittelfest |
Form | flüssig | flüssig |
Funktionsfestigkeit nach | 2 h | 3 h - 6 h |
Haltbarkeit ab Herstelldatum | 24 Monat | 24 Monat |
Handfestigkeit nach | 10 min | 5 min - 15 min |
Lagertemperatur | 8 °C - 21 °C | 5 °C - 23 °C |
Produktart | Schraubensicherung | Schraubensicherung |