Schraubensicherung 2701

Artikel-Nr.: 083301 2701
(136,80 € / 100 Milliliter)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
143 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Herstellerbezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07: Ausrufezeichen

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung LOCTITE 2701
Chemische Basis Dimethacrylatester
Dynamische Viskosität 500 mPas - 900 mPas
Dichte 1,1 g/cm³
Form flüssig
Flammpunkt 93 °C
Temperatur Einsatzbereich -55 °C - 150 °C
Handfestigkeit nach 10 min
Funktionsfestigkeit nach 6 h
Eigenschaft fluoreszierend unter UV-Licht; abdichtend; öltolerant; vibrationsbeständig; verhindert ein Festfressen
geeignet für Material Metall
geeignet für Einsatzbereich Schraubensicherung; Fügeverbindung; galvanisierte Flächen
für Gewindegröße M bis M20
Festigkeitsklasse hochfest
minimales Losbrechmoment 38 Nm
Demontage schwer
Farbe grün
Füllmenge 50 ml
Lagertemperatur 8 °C - 21 °C
Haltbarkeit ab Herstelldatum 17 Monat
Gefahrstoffkennzeichnung GHS07: Ausrufezeichen
Produktart Schraubensicherung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083301 2701
EAN / GTIN 4058093009185
Herstellernummer 1145893

Beschreibung

Ausführung:

Der Einsatz von Schraubensicherungen verhindert das ungewollte Lösen und Lockern von Schraubverbindungen. Die einkomponentigen, anaeroben Klebstoffe sind für alle Gewindearten und -formen geeignet. Verschraubungen werden abgedichtet. Ein Festfressen wird zuverlässig verhindert.
Flüssige Schraubensicherung.

Verwendung:

Niedrigfest − Lösen mit normalem Werkzeug gut möglich.
Mittelfest − Lösen mit normalem Werkzeug noch möglich.
Hochfest − Lösen nur mit Spezialwerkzeug oder Erhitzen (>150 °C) möglich.
Ideal zur Verwendung auf passiven Oberflächen wie z. B. hochlegierte CrNi-Stähle.

Hinweis:

Gewindeteile vor dem Auftragen der Schraubensicherung mit Universalreiniger Nr. 083391 und Nr. 083392 reinigen. Schnelle und einfache Handhabung für 50 ml Flaschen mit Nr. 083344 Gr. 50.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb