Peristaltische Handpumpe mit Dosiernadelset 50 ml

Artikel-Nr.: 083344 50
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Eignung für Gebindegröße 50 ml
Produktart Pumpe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083344 50
EAN / GTIN 793406089662
Herstellernummer 608966

Beschreibung

Ausführung:

Handdosiergerät zum Aufschrauben auf 50-ml-Gebinde, in jeder Lage funktionsfähig, tropft nicht, einfach steuerbar. Kein Anschluss von Strom bzw. Druckluft erforderlich.

Verwendung:

Schraubensicherungen und Fügeprodukte von 0,01 bis 0,4 ml exakt dosieren. Nicht geeignet für Sofortklebstoffe und Primer.