{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | LOCTITE 290 | |
Chemische Basis | Dimethacrylatester | |
Dynamische Viskosität | 20 mPas - 55 mPas | |
Dichte | 1,07 g/cm³ | |
Form | flüssig | |
Flammpunkt | 93,3 °C | |
Temperatur Einsatzbereich | -55 °C - 150 °C | |
Handfestigkeit nach | 20 min | |
Funktionsfestigkeit nach | 3 h | |
Eigenschaft | hohe Kapillarwirkung; fluoreszierend unter UV-Licht; abdichtend; öltolerant; vibrationsbeständig; verhindert ein Festfressen | |
geeignet für Material | Metall | |
geeignet für Einsatzbereich | Schraubensicherung; Fügeverbindung; Porositäten in Schweißnähten; Porositäten in Guss- und Sintermetallteilen; vormontierte Schraubverbindungen | |
für Gewindegröße M bis | M6 | |
Festigkeitsklasse | mittelfest | |
minimales Losbrechmoment | 10 Nm | |
Demontage | nur durch Erwärmen | |
Farbe | grün | |
Füllmenge | 50 ml | |
Lagertemperatur | 8 °C - 21 °C | |
Haltbarkeit ab Herstelldatum | 29 Monat | |
Gefahrstoffkennzeichnung | GHS07: Ausrufezeichen | |
Produktart | Schraubensicherung |
Artikelnummer | 083301 290 | |
EAN / GTIN | 4058093009031 | |
Herstellernummer | 1811336 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Schraubensicherung, 50 ml, Herstellerbezeichnung: 290
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
|
|
Dichte | 1,07 g/cm³ | 1,08 g/cm³ | 1,08 g/cm³ |
Festigkeitsklasse | mittelfest | mittelfest | mittelfest |
Form | flüssig | flüssig | flüssig |
Füllmenge | 50 ml | 250 ml | 50 ml |
Haltbarkeit ab Herstelldatum | 29 Monat | 24 Monat | 24 Monat |
für Gewindegröße M bis | M6 | M6 | M6 |
Flammpunkt | 93,3 °C | 100 °C | 100 °C |