Lötstation ICON1MK2

Artikel-Nr.: 082301 ICON1MK2
Neuheit
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Herstellerbezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Netzfrequenz 50 Hz
Energieversorgung Netzbetrieben
Länge 175 mm
Breite 150 mm
Höhe 105 mm
Regelbereich Lötspitzentemperatur 50 °C - 450 °C
Gewicht ohne Zuleitung 3 kg
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Produktart Lötstation
Leistungsaufnahme 80 W
Nennspannung 230 V

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 082301 ICON1MK2
EAN / GTIN 4003008153699

Beschreibung

Ausführung:

Temperaturgeregelte Lötstationen mit keramischem PTC-Heizelement und innenbeheizten Ersadur-Dauerlötspitzen (exakte Temperaturfühlung).
Multifunktionale Hochleistungslötstation, einstellbar über microSD-Speicherkarte. Intelligentes Powermanagement für die angeschlossenen Tools. Intuitive One-Touch-Bedienung und großes Multifunktionsdisplay. Die Station erfüllt die ESD-Anforderungen. Temperaturregelung mit dynamischem Power Management.

Verwendung:

Für alle Lötanforderungen in Elektronik und Elektrotechnik.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb