Bleifreier Lötdraht Sn96,5Ag3,0Cu0,5, Rolle 250 g, Lötdraht-⌀: 1mm

Artikel-Nr.: 082365 1
(301,60 € / 1 Kilogramm)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
96 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Lötdraht-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Lötdraht-⌀ 1 mm
Produktart Lötdraht

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 082365 1
EAN / GTIN 4003008078411
Herstellernummer 010MM0250LF02

Beschreibung

Ausführung:

Lötdraht mit 3,5 % Flussmittelseele, ohne die Verbotselemente Pb, Cd, Cr6, Hg. Vorschrift seit 01. 07. 2006 (Schmelztemperatur 217 °C).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb