Bleifreier Lötdraht Sn96,5Ag3,0Cu0,5, Rolle 250 g 1,5 mm

Artikel-Nr.: 082365 1,5
(276,00 € / 1 Kilogramm)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
65 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Lötdraht-⌀ 1,5 mm
Produktart Lötdraht

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 082365 1,5
EAN / GTIN 4003008078435
Herstellernummer 015MM0250LF02

Beschreibung

Ausführung:

Lötdraht mit 3,5 % Flussmittelseele, ohne die Verbotselemente Pb, Cd, Cr6, Hg. Vorschrift seit 01. 07. 2006 (Schmelztemperatur 217 °C).