Universal-Lötkolben Multi-TC mit Temperaturregelung 75 W

Artikel-Nr.: 082150 75
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Heizleistung (W) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Energieversorgung Netzbetrieben
    Aufheizleistung 285 W
    Aufheizzeit ca. 34 s
    Heizleistung 75 W
    Regelbereich Lötspitzentemperatur 250 °C - 450 °C
    Gewicht ohne Zuleitung 60 g
    Produktart Lötkolben

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 082150 75
    EAN / GTIN 4003008065664
    Herstellernummer 0760CD

    Beschreibung

    Ausführung:

    Leistungsstarker Universallötkolben mit einem exakt regelnden, direkt unter der innenbeheizten Lötspitze positioniertem Temperaturfühler. Die Kombination dieser direkten Temperaturerfassung mit der im Griff integrierten, präzisen Regel-Elektronik ermöglicht es, sowohl feinste Lötarbeiten an empfindlichen elektronischen Bauelementen wie auch Anwendungen mit sehr großem Wärmebedarf professionell auszuführen.

    Verwendung:

    Für den mobilen Einsatz im Service-, Wartungs- und Reparaturbereich. Der ERSA Multi-TC hat den Funktionsumfang einer großen Lötstation, aber keine galvanische Trennung.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb